€ 30,87/ stukexcl. btw
€ 37,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polyflex® |
Type | 5M |
Hoogte | 3.3 mm |
Breedte (boven) | 5 mm |
Hoek (graden) | 60 ° |
Effectieve lengte (ISO) | 775 mm |
Materiaal | PU (polyurethaan) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -54 tot 60 °C |
Gewicht | 0.011 kg |