Eriks
GATES

GATES V-riem polyurethane POLYFLEX® 5M690

  • ERIKS:834998
  • Fabrikant:5412571038279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,04/ stukexcl. btw

€ 33,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex®
Type
5M
Hoogte
3.3 mm
Breedte (boven)
5 mm
Hoek (graden)
60 °
Effectieve lengte (ISO)
690 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.009 kg