Eriks
GATES

GATES V-riem polyurethane POLYFLEX® 5M1220

  • ERIKS:1026374
  • Fabrikant:5412571038477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,69/ stukexcl. btw

€ 50,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex®
Type
5M
Hoogte
3.3 mm
Breedte (boven)
5 mm
Hoek (graden)
60 °
Effectieve lengte (ISO)
1220 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.017 kg