Eriks
GATES

GATES V-riem polyurethane POLYFLEX® 3M500

  • ERIKS:1026348
  • Fabrikant:5412571037784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,34/ stukexcl. btw

€ 20,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex®
Type
3M
Hoogte
2.28 mm
Breedte (boven)
3 mm
Hoek (graden)
60 °
Effectieve lengte (ISO)
500 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.009 kg