Eriks
GATES

GATES V-riem polyurethane POLYFLEX® 3M290

  • ERIKS:1026339
  • Fabrikant:5412571037593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,92/ stukexcl. btw

€ 19,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex®
Type
3M
Hoogte
2.28 mm
Breedte (boven)
3 mm
Hoek (graden)
60 °
Effectieve lengte (ISO)
290 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.005 kg