Eriks
GATES

GATES V-riem polyurethane POLYFLEX® 11M900

  • ERIKS:862746
  • Fabrikant:5412571039504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,69/ stukexcl. btw

€ 75,85incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex®
Type
11M
Hoogte
6.85 mm
Breedte (boven)
11 mm
Hoek (graden)
60 °
Effectieve lengte (ISO)
900 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.053 kg