€ 95,71/ stukexcl. btw
€ 115,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polyflex® |
Type | 11M |
Hoogte | 6.85 mm |
Breedte (boven) | 11 mm |
Hoek (graden) | 60 ° |
Effectieve lengte (ISO) | 1750 mm |
Materiaal | PU (polyurethaan) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -54 tot 60 °C |
Gewicht | 0.103 kg |