€ 26,61/ stukexcl. btw
€ 32,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC MN |
Type | Moulded Notch Narrow Section V-belt |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16 mm |
Dikte | 14 mm |
Hoek (graden) | 41 ° |
Aantal ribben | 1 |
Effectieve lengte (ISO) | 1513 mm |
Referentielengte (ISO) | 1513 mm |
Effectieve lengte (RMA) | 1513 mm |
Materiaal | Ethyleen-elastomeer |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -51 tot 121 °C |
Gewicht | 0.228 kg |
Gewicht | 0.503 lb |
Type riemprofiel | V-vormig |
Breedte (boven) | 0.63 in |
Effectieve lengte (RMA) | 59.58 in |
Temperatuurbestendigheid | van -60 tot 250 °F |