Eriks
GATES

GATES V-riem met smalle doorsnede en gegoten inkepingen, Super HC MN Serie, 0.51 mm WD, 1235 mm LG, V-vormig, Ethyleen-elastomeer

  • ERIKS:14727208
  • Fabrikant:5400608653670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,58/ stukexcl. btw

€ 18,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC MN
Type
Moulded Notch Narrow Section V-belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
9.5 mm
Hoek (graden)
43 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1254 mm
Referentielengte (ISO)
1235 mm
Effectieve lengte (RMA)
1254 mm
Materiaal
Ethyleen-elastomeer
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Temperatuurbestendigheid
van -51 tot 121 °C
Gewicht
0.254 lb
Gewicht
0.115 kg
Type riemprofiel
V-vormig
Breedte (boven)
0.51 in
Effectieve lengte (RMA)
49.37 in
Temperatuurbestendigheid
van -60 tot 250 °F