Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® Z62 10x1575Li 1597Ld

  • ERIKS:12065867
  • Fabrikant:5414465672354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,39/ stukexcl. btw

€ 21,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Referentielengte (ISO)
1597 mm
Binnenlengte
1575 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
60 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.11 kg