Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® E420 38x10754Li 10672Ld

  • ERIKS:12066044
  • Fabrikant:5412571053289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.137,26/ stukexcl. btw

€ 1.376,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
E/40
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
38 mm
Referentielengte (ISO)
10752 mm
Binnenlengte
10672 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
11.946 kg