Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® E390 38x9992Li 9910Ld

  • ERIKS:12066043
  • Fabrikant:5412571053272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 992,76/ stukexcl. btw

€ 1.201,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
E/40
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
38 mm
Referentielengte (ISO)
9990 mm
Binnenlengte
9910 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
10.454 kg