€ 964,22/ stukexcl. btw
€ 1.166,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Hi-Power® |
Type | E/40 |
Hoogte | 23 mm |
Breedte (boven) | 38 mm |
Referentielengte (ISO) | 9228 mm |
Binnenlengte | 9148 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 10.215 kg |