Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® E300 38x7705Li 7623Ld

  • ERIKS:12066040
  • Fabrikant:5412571053241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 804,79/ stukexcl. btw

€ 973,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
E/40
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
38 mm
Referentielengte (ISO)
7703 mm
Binnenlengte
7623 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
8.546 kg