Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® DUBL-V BB128 17x3300Ld

  • ERIKS:1025888
  • Fabrikant:5412571061154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,41/ stukexcl. btw

€ 157,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Dubl-V
Type
BB/17
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
17 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.862 kg