€ 95,20/ stukexcl. btw
€ 115,19incl. btw
Verkocht per: 117Min. order: 117
Verwachte leverdatum - 16/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Hi-Power® Dubl-V |
Type | AA/13 |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 85 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.313 kg |