Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® D345 32x8770Li 8845Ld

  • ERIKS:12066027
  • Fabrikant:5412571052794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 501,86/ stukexcl. btw

€ 607,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
D/32
Hoogte
19 mm
Breedte (boven)
32 mm
Referentielengte (ISO)
8845 mm
Binnenlengte
8770 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
315 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
4.766 kg