Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® D298 32x7500Li 7585Ld

  • ERIKS:1011070
  • Fabrikant:5412571053159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 416,08/ stukexcl. btw

€ 503,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
D/32
Hoogte
19 mm
Breedte (boven)
32 mm
Referentielengte (ISO)
7575 mm
Binnenlengte
7500 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
315 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
5.367 kg