Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® D270 32x6800Li 6875Ld

  • ERIKS:814369
  • Fabrikant:5412571053135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 351,41/ stukexcl. btw

€ 425,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
D/32
Hoogte
19 mm
Breedte (boven)
32 mm
Referentielengte (ISO)
6875 mm
Binnenlengte
6800 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
315 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
4.864 kg