Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® D250 32x6300Li 6365Ld

  • ERIKS:814334
  • Fabrikant:5412571053128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 322,17/ stukexcl. btw

€ 389,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
D/32
Hoogte
19 mm
Breedte (boven)
32 mm
Referentielengte (ISO)
6375 mm
Binnenlengte
6300 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
315 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
4.483 kg