Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® D137 32x3480Li 3560Ld

  • ERIKS:814091
  • Fabrikant:5412571052961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,91/ stukexcl. btw

€ 204,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
D/32
Hoogte
19 mm
Breedte (boven)
32 mm
Referentielengte (ISO)
3555 mm
Binnenlengte
3480 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
315 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
2.518 kg