Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® C146 22x3700Li 3758Ld

  • ERIKS:12065992
  • Fabrikant:5414465673818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,07/ stukexcl. btw

€ 121,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
C/22
Hoogte
12 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
3758 mm
Binnenlengte
3700 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
1.37 kg