Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® C130 22x3300Li 3375Ld

  • ERIKS:1025836
  • Fabrikant:5412571052398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,58/ stukexcl. btw

€ 108,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
C/22
Hoogte
12 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
3358 mm
Binnenlengte
3300 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
1.215 kg