€ 89,58/ stukexcl. btw
€ 108,39incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Hi-Power® |
Type | C/22 |
Hoogte | 12 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Referentielengte (ISO) | 3233 mm |
Binnenlengte | 3175 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 180 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 1.17 kg |