Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® C115 22x2935Li 2995Ld

  • ERIKS:1011063
  • Fabrikant:5412571052329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,72/ stukexcl. btw

€ 96,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
C/22
Hoogte
12 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
2993 mm
Binnenlengte
2935 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
1.078 kg