Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® B81 17x2060Li 2110Ld

  • ERIKS:1010972
  • Fabrikant:5412571051063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,96/ stukexcl. btw

€ 48,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
B/17
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
2100 mm
Binnenlengte
2060 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.437 kg