Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® B71 17x1815Li 1855Ld

  • ERIKS:1010962
  • Fabrikant:5412571050967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,01/ stukexcl. btw

€ 42,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
B/17
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
1855 mm
Binnenlengte
1815 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.385 kg