Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® B69.5 17x1760Li 1800Ld

  • ERIKS:12065909
  • Fabrikant:5414465673511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,01/ stukexcl. btw

€ 42,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
B/17
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
1800 mm
Binnenlengte
1760 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.38 kg