Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® B38 17x975Li 1015Ld

  • ERIKS:1010839
  • Fabrikant:5412571022261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,02/ stukexcl. btw

€ 24,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
B/17
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
1015 mm
Binnenlengte
975 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.211 kg