Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® B270 17x6830Li 6870Ld

  • ERIKS:812471
  • Fabrikant:5412571051711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,57/ stukexcl. btw

€ 161,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
B/17
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
6870 mm
Binnenlengte
6830 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
1.454 kg