Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® B221 17x5600Li 5625Ld

  • ERIKS:812382
  • Fabrikant:5412571051667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,62/ stukexcl. btw

€ 133,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
B/17
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
5640 mm
Binnenlengte
5600 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
1.19 kg