€ 88,80/ stukexcl. btw
€ 107,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Hi-Power® |
Type | B/17 |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 17 mm |
Referentielengte (ISO) | 4790 mm |
Binnenlengte | 4750 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 112 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 1.01 kg |