Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® B124 17x3150Li 3200Ld

  • ERIKS:812056
  • Fabrikant:5412571051384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,45/ stukexcl. btw

€ 74,35incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
B/17
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
3190 mm
Binnenlengte
3150 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.677 kg