Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® A91 13x2320Li 2350Ld

  • ERIKS:1010743
  • Fabrikant:5412571050158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,19/ stukexcl. btw

€ 36,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
2350 mm
Binnenlengte
2320 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
85 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.304 kg