Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® A74 13x1880Li 1915Ld

  • ERIKS:1010718
  • Fabrikant:5412571049985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,28/ stukexcl. btw

€ 30,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
1910 mm
Binnenlengte
1880 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
85 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.237 kg