Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® A158 13x4000Li 4050Ld

  • ERIKS:810878
  • Fabrikant:5412571050417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,01/ stukexcl. btw

€ 64,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
4030 mm
Binnenlengte
4000 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
85 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.525 kg