€ 17,84/ stukexcl. btw
€ 21,59incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Hi-Power™ |
Type | B/17 |
Hoogte | 11 mm |
Breedte (boven) | 17 mm |
Dikte | 11 mm |
Hoek (graden) | 36 ° |
Aantal ribben | 1 |
Effectieve lengte (ISO) | 889 mm |
Referentielengte (ISO) | 889 mm |
Binnenlengte | 825 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met bovenlaag | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Nee |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 112 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.174 kg |