Eriks
GATES

GATES V-riem, Hi-Power™ Serie, Type A/13, PCP (Polychloropreen), 940mmx13mm, 1 Rib

  • ERIKS:1010665
  • Fabrikant:5412571049596
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14,26/ stukexcl. btw

€ 17,25incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power™
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
8 mm
Hoek (graden)
38 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
940 mm
Referentielengte (ISO)
940 mm
Binnenlengte
900 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C