Eriks
GATES

GATES V-riem, Hi-Power™ Serie, Type A/13, PCP (Polychloropreen), 2210mmx13mm, 1 Rib

  • ERIKS:1010729
  • Fabrikant:5412571050097
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 28,63/ stukexcl. btw

€ 34,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power™
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
8 mm
Hoek (graden)
39 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2210 mm
Referentielengte (ISO)
2210 mm
Buitenlengte
2220 mm
Buitenlengte
87.5 in
Binnenlengte
2160 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
85 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.272 kg