Eriks
GATES

GATES V-riem, Hi-Power™ Serie, Type A/13, PCP (Polychloropreen), 1270mmx13mm, 1 Rib

  • ERIKS:1010679
  • Fabrikant:5412571049725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 17,39/ stukexcl. btw

€ 21,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power™
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
8 mm
Hoek (graden)
38 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1270 mm
Referentielengte (ISO)
1270 mm
Binnenlengte
1225 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C