Eriks
GATES

GATES V-riem, Delta Narrow Serie, 16 mm WD, 2450 mm LG, SPB, Elastisch rubber

  • ERIKS:14603172
  • Fabrikant:5414465586569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,31/ stukexcl. btw

€ 45,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Delta Narrow
Type
V-belt
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Dikte
13 mm
Hoek (graden)
40 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2450 mm
Referentielengte (ISO)
2450 mm
Effectieve lengte (RMA)
2450 mm
Buitenlengte
2475 mm
Binnenlengte
2450 mm
Materiaal
Gummi
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C