Eriks
GATES

GATES V-riem, Delta Narrow Serie, 12.95 mm WD, 1749.55 mm LG, SPA, Elastisch rubber

  • ERIKS:14603165
  • Fabrikant:5414465586552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,89/ stukexcl. btw

€ 22,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Delta Narrow
Type
V-belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
12.95 mm
Dikte
10 mm
Hoek (graden)
40 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1749.55 mm
Referentielengte (ISO)
1749.55 mm
Effectieve lengte (RMA)
1749.55 mm
Buitenlengte
1883 mm
Binnenlengte
1749.55 mm
Materiaal
Gummi
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C