Eriks
GATES

GATES V-riem Delta Narrow™ ommanteld smalprofiel SPC2650

  • ERIKS:11320613
  • Fabrikant:5414465319303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,82/ stukexcl. btw

€ 79,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Delta Narrow™
Type
SPC
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
2650 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C
DIN-norm
DIN 7753