Eriks
GATES

GATES V-riem Delta Narrow™ ommanteld smalprofiel SPA950

  • ERIKS:11320450
  • Fabrikant:5414465309861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,74/ stukexcl. btw

€ 13,00incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Delta Narrow™
Type
SPA
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
950 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C
DIN-norm
DIN 7753