Eriks
GATES

GATES V-riem, Delta Classic Serie, Type Z, SBR, 572mmx10mm, 1 Rib

  • ERIKS:12717803
  • Fabrikant:5414465286612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,13/ stukexcl. btw

€ 8,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Delta Classic
Type
Z
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Dikte
6 mm
Hoek (graden)
40 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
572 mm
Referentielengte (ISO)
572 mm
Binnenlengte
521 mm
Materiaal
SBR
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C
DIN-norm
DIN 2215