€ 8,15/ stukexcl. btw
€ 9,86incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Delta Classic |
Type | A/13 |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Dikte | 8 mm |
Hoek (graden) | 40 ° |
Aantal ribben | 1 |
Effectieve lengte (ISO) | 635 mm |
Referentielengte (ISO) | 635 mm |
Binnenlengte | 590 mm |
Materiaal | SBR |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met bovenlaag | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Nee |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 70 °C |