Eriks
GATES

GATES V-riem, Delta Classic Serie, Type A/13, SBR, 1143mmx13mm, 1 Rib

  • ERIKS:11320769
  • Fabrikant:5414465288623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,08/ stukexcl. btw

€ 12,20incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Delta Classic
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
8 mm
Hoek (graden)
40 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1143 mm
Referentielengte (ISO)
1143 mm
Binnenlengte
1090 mm
Materiaal
SBR
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C