€ 47,10/ stukexcl. btw
€ 56,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Delta Classic |
Type | V-belt |
Hoogte | 11 mm |
Breedte (boven) | 17 mm |
Dikte | 11 mm |
Hoek (graden) | 40 ° |
Aantal ribben | 1 |
Effectieve lengte (ISO) | 3950 mm |
Referentielengte (ISO) | 3950 mm |
Effectieve lengte (RMA) | 3950 mm |
Binnenlengte | 3950 mm |
Materiaal | Gummi |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met bovenlaag | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 70 °C |