Eriks
GATES

GATES V-riem, Delta Classic Serie, 17 mm WD, 3750 mm LG, Sectie B, Elastisch rubber

  • ERIKS:12717863
  • Fabrikant:5414465319907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,56/ stukexcl. btw

€ 52,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Delta Classic
Type
V-belt
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Dikte
11 mm
Hoek (graden)
40 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
3750 mm
Referentielengte (ISO)
3750 mm
Effectieve lengte (RMA)
3750 mm
Binnenlengte
3750 mm
Materiaal
Gummi
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C