Eriks
GATES

GATES V-riem Delta Classic™ klassiek profiel D360 32x9145Li

  • ERIKS:12717917
  • Fabrikant:5414465358654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 325,02/ stukexcl. btw

€ 393,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Delta Classic™
Type
D/32
Hoogte
19 mm
Breedte (boven)
32 mm
Referentielengte (ISO)
9220 mm
Binnenlengte
9145 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C
DIN-norm
DIN 2215